Startseite

Sony - SONSTRDH590.CEL Mehrkanal-Receiver,5.2,5x145W,HDMI,4K,DT - STRDH590.CEL

KopierenKopieren
Sony - SONSTRDH590.CEL Mehrkanal-Receiver,5.2,5x145W,HDMI,4K,DT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • DAB+ - nein

  • WLAN - nein

  • Mit Fernbedienung - ja

  • Sinusleistung an 8 Ohm - 700 W

  • Anzahl der Programmspeicherplätze - 30

Packung

  • 1 ST

EAN

4548736068056

Artikelnummer

SONSTRDH590.CEL

Herstellernummer

STRDH590.CEL

Hersteller

SON

DAB+:

nein

WLAN:

nein

Mit Fernbedienung:

ja

Sinusleistung an 8 Ohm:

700 W

Anzahl der Programmspeicherplätze:

30

KW:

nein

LW:

nein

MW:

nein

UKW:

ja

RDS:

ja

Frequenzanzeige:

digital

Anzahl der analogen Eingänge:

4

Anzahl der analogen Ausgänge:

3

Anzahl der digitalen Eingänge:

2

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

5

Ethernet:

nein

Breite:

430 mm

Höhe:

133 mm

Tiefe:

297 mm

Farbe:

schwarz

Sinusleistung an 8 Ohm:700 W, Anzahl der Programmspeicherplätze:30, UKW, RDS, Frequenzanzeige:digital, Anzahl der analogen Eingänge:4, Anzahl der analogen Ausgänge:3, Anzahl der digitalen Eingänge:2, Anzahl der HDMI-Anschlüsse:5, Mit Fernbedienung, Breite:430 mm, Höhe:133 mm, Tiefe:297 mm, Farbe:schwarz