Sony - SONSTRDH190.CEL Stereo-Receiver 2x100W UKW BT A/B 5EingA - STRDH190.CEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
DAB+ - nein
WLAN - nein
Mit Fernbedienung - ja
Musikleistung an 8 Ohm - 230 W
Sinusleistung an 8 Ohm - 200 W
Packung
1 ST
EAN
4548736068124
Artikelnummer
SONSTRDH190.CEL
Herstellernummer
STRDH190.CEL
Hersteller
SON
DAB+:
nein
WLAN:
nein
Mit Fernbedienung:
ja
Musikleistung an 8 Ohm:
230 W
Sinusleistung an 8 Ohm:
200 W
Anzahl der Programmspeicherplätze:
30
KW:
nein
LW:
nein
MW:
nein
UKW:
ja
RDS:
ja
Frequenzanzeige:
digital
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Ethernet:
nein
Breite:
430 mm
Höhe:
133 mm
Tiefe:
284 mm
Farbe:
schwarz


