Startseite

SOLAREDGE - SHNSE17K-RW0T0BNN4 THREE PHASE INVERTER, 17KW - SE17K-RW0T0BNN4

KopierenKopieren
SOLAREDGE - SHNSE17K-RW0T0BNN4 THREE PHASE INVERTER, 17KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsnennleistung AC - 17000 W

  • Max. Eingangsleistung DC - 22950 W

  • Max. Eingangsstrom bei DC - 23 A

  • Europäischer Wirkungsgrad - 97.7 %

  • Mit Trafo - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077214706

Artikelnummer

SHNSE17K-RW0T0BNN4

Herstellernummer

SE17K-RW0T0BNN4

Hersteller

SHN

Ausgangsnennleistung AC:

17000 W

Max. Eingangsleistung DC:

22950 W

Max. Eingangsstrom bei DC:

23 A

Europäischer Wirkungsgrad:

97.7 %

Mit Trafo:

nein

Ethernet:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Außenmontage:

ja

Gewicht:

30.7 kg

Breite:

315 mm

Höhe:

540 mm

Tiefe:

260 mm

SolarEdge: inverter trifase SE40K per rete 277/480VSolarEdgeGli inverter SolarEdge hanno un’efficiente architettura di conversione così da avere massima affidabilità e prestazioni in termini di energia prodotta.Garanzia standard di 12 anni.Monitoraggio locale e remoto a livello di modulo integrato e funzione.Efficienza superiore (98,1%)per rete 277/480V