Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV143221 BINARIO MONOFASE A INCASSO, BIANCO, 2 M

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV143221 BINARIO MONOFASE A INCASSO, BIANCO, 2 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 1

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163127448

Artikelnummer

SLV143221

Herstellernummer

143221

Hersteller

SLV

Nennspannung:

230...230 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

1

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

nein

Form:

rechteckig

Schutzklasse:

I

Breite:

55 mm

Werkstoff:

Aluminium

Biegbar:

nein

Einbaubreite:

40 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

40 mm

BINARIO MONOFASE a INCASSO alta tensione, bianco, 2 m. Binario in alluminio del sistema a binario monofase a incasso ad altatensione. Per montare il binario in soffitti con pannelli cavi è necessario l’uso della staffa di fissaggio (143230). Come alternativa è anche disponibile una versione a plafone.