Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV143190 SET MONOFASE, TRIEMISSIONE, GU10, NERO, - 143190

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV143190 SET MONOFASE, TRIEMISSIONE, GU10, NERO,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163159265

Artikelnummer

SLV143190

Herstellernummer

143190

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GU10

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

245 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

90 mm

Geeignet für Lampenleistung:

4.3...4.3 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

3

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

35 mm

Länge:

80 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

SET BINARIO MONOFASE incl. 3 Puri e lampadine a LED 4.3W. Attacco/Lampadine [incl.]: GU10 / LED GU10 51 mm. Materiale: Alluminio/Plastica. Dimensioni Spot: L/La/H: 8/3,5/9 cm. Vano ottico-Ø/L: 3,5/3,5 cm.