Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV113160 HORN-O, INCASSO, QPAR51, ROTONDO, NERO O

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV113160 HORN-O, INCASSO, QPAR51, ROTONDO, NERO O

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP21

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163150163

Artikelnummer

SLV113160

Herstellernummer

113160

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP21

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Fassung:

GU10

Einbauhöhe/-tiefe:

165 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Außendurchmesser:

106 mm

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtaustritt:

direkt

Reflektorfarbe:

schwarz

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

HORN-O Molle a clip – 230V. Attacco/Lampadina [escl.]: GU10 / QPAR51, 50W max. Lampadine alternative [escl.]: LED. Materiale:Acciaio. Dimensioni: Ø/H: 10,6/16,5 cm. Spessore superficie di installazione: 25 mm max. Colore: Nero.