SLV ITALIA SRL - SLV111292 FRAME CURVE, INCASSO, LED, 3000 K, SQUAD - 111292

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - grau
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
4024163115193
Artikelnummer
SLV111292
Herstellernummer
111292
Hersteller
SLV
Gehäusefarbe:
grau
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Art der Abdeckung:
Scheibe
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
90 mm


