SLV ITALIA SRL - SLV1005271 LED GX53, LAMPADINA BIANCO/LATTIGINOSO 6 - 1005271
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - sonstige
Lichtstrom - 490...490 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 75 mm
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
4024163253864
Artikelnummer
SLV1005271
Herstellernummer
1005271
Hersteller
SLV
Sockel:
sonstige
Lichtstrom:
490...490 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
75 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
120...120 °
Lampenform:
flachrund
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
80 lm/W
Durchmesser:
75 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
490 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
1
Fernbedienung möglich:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
15000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6.1 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0


