SLV ITALIA SRL - SLV1002980 NOTAPO II, INDOOR INCASSO A PARETE 3000 - 1002980

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 6 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Gehäusefarbe - weiß
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
4024163231725
Artikelnummer
SLV1002980
Herstellernummer
1002980
Hersteller
SLV
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
nein
Art der Abdeckung:
Scheibe
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Lampenleistung:
2.2...2.2 W
Lichtfarbe:
weiß
Ohne Dimmfunktion:
ja
Nennstrom:
700...700 mA
Schutzklasse:
III
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
36 mm
Länge:
180 mm
Einbaubreite:
28 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
50 mm
Einbaulänge:
173 mm