Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1002636 S-TRACK BINARIO, DALI, TRIFASE, 4 M, BIA - 1002636

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1002636 S-TRACK BINARIO, DALI, TRIFASE, 4 M, BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...250 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Farbe - weiß

  • Länge - 4000 mm

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3680 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163228527

Artikelnummer

SLV1002636

Herstellernummer

1002636

Hersteller

SLV

Nennspannung:

220...250 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Farbe:

weiß

Länge:

4000 mm

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

3680 W

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Busfähig:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Form:

rechteckig

Schutzklasse:

I

Höhe:

36 mm

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Breite:

36 mm

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Biegbar:

nein

Binario elettrificato, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1002636 - S-TRACK DALI BINARIO DA 4M BIANCO