Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1001531 EUTRAC BINARIO A INCASSO TRIFASE, BINARI - 1001531

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1001531 EUTRAC BINARIO A INCASSO TRIFASE, BINARI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163200158

Artikelnummer

SLV1001531

Herstellernummer

1001531

Hersteller

SLV

Nennspannung:

230...230 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

ja

Form:

rechteckig

Schutzklasse:

I

Höhe:

41 mm

Breite:

59 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Biegbar:

nein

EUTRAC BINARIO A INCASSO TRIFASE binario alta tensione, bianco, 2 m. Binario in alluminio del sistema a binario trifase a incasso ad alta tensione EUTRAC. La versione a incasso di questo sistema è disponibile in più lunghezze. Con la particolare struttura del binario è possibile posizionare elementi a plafone trasversali rispetto al binario. Sulla guida è indicato il carico massimo. Come alternativa è anche disponibile una versione a plafone. Materiale in plastica.