Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1001489 ROX ACRYL 60 POLE, LAMPADA DA TERRA PER - 1001489

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1001489 ROX ACRYL 60 POLE, LAMPADA DA TERRA PER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Max. Systemleistung - 20 W

  • Höhe/Tiefe - 127 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163199735

Artikelnummer

SLV1001489

Herstellernummer

1001489

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Max. Systemleistung:

20 W

Höhe/Tiefe:

127 mm

Schlagfestigkeit:

IK02

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

230...230 V

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Edelstahl 304 (V2A)

Geeignet für Lampenleistung:

20...20 W

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Fußplatte:

ja

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Länge:

600 mm

Ausstrahlungswinkel:

sonstige

Breite:

127 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Durchmesser:

127 mm

Lichtstrom einstellbar:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Lichtverteiler:

sonstige

Anschlussart:

sonstige

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse:

I

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

ROX ACRYL 60 Pole lampada da terra per esterni, IP44, acciaio inox 304, E27 max 20W.La lampada da terra ROX ACRYL POLE 60 è composta da una struttura in acciaio inox 304 e in acrilico opalino che avvolge completamente la lampadina. La lampada, disponibile in più altezze, è adatta per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP44. Si collega alla rete elettrica da 230V. La serie ROX ACRYL comprende anche lampade da parete e a plafone, per un impiego davvero universale. Per semplificarne il montaggio èpossibile il collegamento in serie, sono disponibili come optional picchetto e set di ancoraggio. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: A - A+