Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1000327 THEO UP/DOWN, QPAR51, PARETE, BIANCO, MA - 1000327

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1000327 THEO UP/DOWN, QPAR51, PARETE, BIANCO, MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163180733

Artikelnummer

SLV1000327

Herstellernummer

1000327

Hersteller

SLV

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GU10

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

75 mm

Breite:

70 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

223 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

La lampada da parete THEO è realizzata in alluminio e dispone di una copertura in vetro per la lampadina. Grazie alla posizione dei due attacchi integrati, una volta montata la lampada genera due coni di luce identici ma opposti (UP/DOWN) generati dalle lampadine alogene ad alto voltaggio del tipo GU10 utilizzate. La lampada, disponibile in tre colori, si allaccia all'alimentazione elettrica 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++. QPAR51 2x50W GU10.