Startseite

SIRENA - SIR90961 ROTATOR LED A V12/24DC AMB - 90961

KopierenKopieren
SIRENA - SIR90961 ROTATOR LED A V12/24DC AMB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24 V

  • Stromart - DC

  • Kalottenfarbe - amber (Bernstein)

  • Leuchtmittel - LED

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152909610

Artikelnummer

SIR90961

Herstellernummer

90961

Hersteller

SIR

Nennspannung:

24 V

Stromart:

DC

Kalottenfarbe:

amber (Bernstein)

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP65

Optik:

ohne

Luci di segnalazione omologate, sviluppate con tecnologia LED ad effetto flash. ROTATOR LED garantisce performance ottiche eccellenti e basso consumo.