SIRENA - SIR90163 ROTATOR DIN B V24DC AMB - 90163

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 24 V
Stromart - DC
Fassung - sonstige
Kalottenfarbe - amber (Bernstein)
Leuchtmittel - Halogen
Packung
1 ST
EAN
8010152901638
Artikelnummer
SIR90163
Herstellernummer
90163
Hersteller
SIR
Nennspannung:
24 V
Stromart:
DC
Fassung:
sonstige
Kalottenfarbe:
amber (Bernstein)
Leuchtmittel:
Halogen
Schutzart (IP):
IP65
Leistung:
21 W
Stromaufnahme:
1 A
Optik:
Spiegel
Luci di segnalazione omologate, sviluppate con sorgente luminosa alogena H21W. ROTATOR garantisce performance ottiche eccellenti e consumi ridotti.


