SIRENA - SIR89451 RA S S/F BLU V12/48DC GY - 89451

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung bei DC - 12...48 V
Spannungsart - DC
Kalottenfarbe - blau
Montageart - Aufbau
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152894510
Artikelnummer
SIR89451
Herstellernummer
89451
Hersteller
SIR
Bemessungsspannung bei DC:
12...48 V
Spannungsart:
DC
Kalottenfarbe:
blau
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Fassung:
BA15d
Stromaufnahme:
3.4 A
Leistung:
40 W
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lampeggiatore tipo/modello RA S S F BLU V12 48DC GY


