SIRENA - SIR84970 FAROLAMP X S V12/24DAC AMB - 84970

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC/DC
Schutzart (IP) - IP54
Kalottenfarbe - orange
Montageart - Aufbau
Leistung - 6 J
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152849701
Artikelnummer
SIR84970
Herstellernummer
84970
Hersteller
SIR
Stromart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP54
Kalottenfarbe:
orange
Montageart:
Aufbau
Leistung:
6 J
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Leuchtmittel:
Xenon
Luce allo Xenon progettata per applicazioni industriali, FAROLAMP X offre performance ottiche eccellenti. Cupola in policarbonato autoestinguente. Base in acciaio ad alta resistenza agli impatti e fissaggio tramite viteria standard non fornita. La lampada a scarica di Xenon da 6J e la cupola appositamente studiata garantiscono un potente flash singolo (1F)