AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR84970 FAROLAMP X S V12/24DAC AMB - 84970

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore della calotta - Arancione

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Potenza - 6 J

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152849701

Codice prodotto

SIR84970

Cod. produttore

84970

Produttore

SIR

Tipo di corrente:

AC / DC

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore della calotta:

Arancione

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Potenza:

6 J

Materiale (del corpo):

Metallo

Lampada:

Xeno

Luce allo Xenon progettata per applicazioni industriali, FAROLAMP X offre performance ottiche eccellenti. Cupola in policarbonato autoestinguente. Base in acciaio ad alta resistenza agli impatti e fissaggio tramite viteria standard non fornita. La lampada a scarica di Xenon da 6J e la cupola appositamente studiata garantiscono un potente flash singolo (1F)