Startseite

SIRENA - SIR69459 SMFR 6.2 LD8Q A V110 AC - 69459

KopierenKopieren
SIRENA - SIR69459 SMFR 6.2 LD8Q A V110 AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 110 V

  • Stromart - AC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anzahl der Leuchtfelder - 2

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152694592

Artikelnummer

SIR69459

Herstellernummer

69459

Hersteller

SIR

Nennspannung:

110 V

Stromart:

AC

Leuchtmittel:

LED

Anzahl der Leuchtfelder:

2

Schutzart (IP):

IP55

Stromaufnahme:

0.015 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Semaforo industriale a LED progettato per la segnalazione in diverse situazioni nell'ambitodell'ingegneria edile, meccanica e del controllo degli accessi.Dotato di tecnologia LED a luce fissa/lampeggiante e con segnalazione acustica integrata.