Startseite

SIRENA - SIR63042 ROTALLARM S CLR V110AC GY - 63042

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 110 V

  • Stromart - AC

  • Fassung - E14

  • Kalottenfarbe - farblos

  • Leuchtmittel - Glühlampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152630422

Artikelnummer

SIR63042

Herstellernummer

63042

Hersteller

SIR

Nennspannung:

110 V

Stromart:

AC

Fassung:

E14

Kalottenfarbe:

farblos

Leuchtmittel:

Glühlampe

Schutzart (IP):

IP65

Leistung:

25 W

Stromaufnahme:

0.31 A

Optik:

Spiegel

ROTALLARM S è la luce più famosa della storia Sirena progettata per applicazioni ad uso industriale. Versione specchio rotante in alluminio anodizzato con lampadina a filamento. Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base in PC/ABS autoestinguente con pressacavo M20. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Trasmissione meccanica ad ingranaggio ad assi paralleli