SIRENA - SIR63002 ROTALLARM S AMB V12DAC GY - 63002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12 V
Stromart - AC/DC
Fassung - BA15s
Kalottenfarbe - orange
Leuchtmittel - Glühlampe
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152630026
Artikelnummer
SIR63002
Herstellernummer
63002
Hersteller
SIR
Nennspannung:
12 V
Stromart:
AC/DC
Fassung:
BA15s
Kalottenfarbe:
orange
Leuchtmittel:
Glühlampe
Schutzart (IP):
IP65
Leistung:
45 W
Stromaufnahme:
4 A
Optik:
Spiegel
ROTALLARM S è la luce più famosa della storia Sirena progettata per applicazioni ad uso industriale. Versione specchio rotante in alluminio anodizzato con lampadina a filamento. Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base in PC/ABS autoestinguente con pressacavo M20. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Trasmissione meccanica ad ingranaggio ad assi paralleli



