Startseite

SIRENA - SIR50564 HELITE G 24VDC - 50564

KopierenKopieren
SIRENA - SIR50564 HELITE G 24VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 36 V

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Kalottenfarbe - grün

  • Montageart - sonstige

  • Stromart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152505645

Artikelnummer

SIR50564

Herstellernummer

50564

Hersteller

SIR

Nennspannung:

36 V

Schutzart (IP):

IP66

Kalottenfarbe:

grün

Montageart:

sonstige

Stromart:

DC

Leuchtmittel:

LED

Leistung:

3 W