Startseite

SIRENA - SIR50428 SE PZ/35 MS32 V12/24DAC GY - 50428

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Töne - 32

  • Lautstärke - 106 dB

  • Stromart - AC/DC

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152504280

Artikelnummer

SIR50428

Herstellernummer

50428

Hersteller

SIR

Anzahl der Töne:

32

Lautstärke:

106 dB

Stromart:

AC/DC

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP43

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Stromaufnahme:

0.24 A

Sirena elettronica con corpo e diffusore sonoro direzionale in ABS, staffa di montaggio in lamiera zincata. Autoestinguente. Multisuono a 32 tonalità (lineare, modulato, bitonale, pluritonale). Unità piezoelettrica.