SIRENA - SIR50424 SE 12/35 MS32 V12/24DAC GY - 50424

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Töne - 32
Lautstärke - 114 dB
Stromart - AC/DC
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 24 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152504242
Artikelnummer
SIR50424
Herstellernummer
50424
Hersteller
SIR
Anzahl der Töne:
32
Lautstärke:
114 dB
Stromart:
AC/DC
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP43
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Stromaufnahme:
0.65 A
Sirena elettronica con corpo e diffusore sonoro direzionale in ABS, staffa di montaggio in lamiera zincata. Autoestinguente. Multisuono a 32 tonalità (lineare, modulato, bitonale, pluritonale)



