Startseite

SIRENA - SIR42200 MICRO W10 S V12DC GY - 42200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lautstärke - 94 dB

  • Frequenz des Tonsignals - 1350...1350 Hz

  • Nennspannung - 12...12 V

  • Stromart - DC

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152422003

Artikelnummer

SIR42200

Herstellernummer

42200

Hersteller

SIR

Lautstärke:

94 dB

Frequenz des Tonsignals:

1350...1350 Hz

Nennspannung:

12...12 V

Stromart:

DC

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP42

Funkgesteuert:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Stromaufnahme:

1.1 A

Sirena elettrica industriale con corpo in PC e diffusore sonoro in ABS. Autoestinguente.