Startseite

SIRENA - SIR33571 CTL900 S/F BLU V24/240AC GY - 33571

KopierenKopieren
SIRENA - SIR33571 CTL900 S/F BLU V24/240AC GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 24...240 V

  • Spannungsart - AC

  • Kalottenfarbe - blau

  • Montageart - Aufbau

  • Bemessungsspannung bei AC 60 Hz - 24...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152335716

Artikelnummer

SIR33571

Herstellernummer

33571

Hersteller

SIR

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

24...240 V

Spannungsart:

AC

Kalottenfarbe:

blau

Montageart:

Aufbau

Bemessungsspannung bei AC 60 Hz:

24...240 V

Schutzart (IP):

IP54

Fassung:

BA15d

Stromaufnahme:

0.44 A

Leistung:

10 W

Leuchtmittel:

Glühlampe

Lampeggiatore tipo/modello CTL900 S F BLU V24 240AC GY