Startseite

SIRENA - SIR32347 ELYPS AM S GY - 32347

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerton/Pulston

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Farbe - sonstige

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 12...240 V

  • Betriebsspannung bei DC - 12...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152323478

Artikelnummer

SIR32347

Herstellernummer

32347

Hersteller

SIR

Funktion:

Dauerton/Pulston

Außendurchmesser:

70 mm

Farbe:

sonstige

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

12...240 V

Betriebsspannung bei DC:

12...240 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

12...240 V

Schutzart (IP):

IP65

Ton einstellbar:

ja

Spannungsart:

AC/DC

Lautstärke:

90 dB

Modulo acustico magnetodinamico dispone di 16 suoni disposti su 2 canali (8+8). Per ciascun canale è possibile selezionare il suono desiderato tramite dip-switch. È possibile utilizzare entrambi i canali utilizzando 2 dei 7 contatti disponibili sul modulo di cablaggio. I moduli acustici ELYPS AM sono il complemento indispensabile per aggiungere la segnalazione acustica alla segnalazione luminosa. Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado diprotezione IP65 garantito dalla guarnizione di tenuta in silicone presente su ogni modulo.