Startseite

SIRENA - SIR30014 OVOLUX STY GRE R V12/240DAC GY - 30014

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 240 V

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Kalottenfarbe - grün

  • Montageart - Aufbau

  • Stromart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152300141

Artikelnummer

SIR30014

Herstellernummer

30014

Hersteller

SIR

Nennspannung:

240 V

Schutzart (IP):

IP65

Kalottenfarbe:

grün

Montageart:

Aufbau

Stromart:

AC/DC

Leuchtmittel:

Glühlampe

Leistung:

10 W

Fassung:

BA15d

Segnalatore luminoso permanente tipo/modello OVOLUX STY GRE R V12 240DAC GY