SIRENA - SIR27719 TWS SOUNDER PZ V110/240AC GY - 27719

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerton/Pulston
Außendurchmesser - 75 mm
Farbe - weiß
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...240 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 110...240 V
Packung
1 ST
Produktserien
TWS Automax
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8010152277191
Artikelnummer
SIR27719
Herstellernummer
27719
Hersteller
SIR
Funktion:
Dauerton/Pulston
Außendurchmesser:
75 mm
Farbe:
weiß
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110...240 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110...240 V
Schutzart (IP):
IP54
Ton einstellbar:
ja
Spannungsart:
AC


