Startseite

SIRENA - SIR22718 SE 120 LED HT RED/RED V110/240AC - 22718

KopierenKopieren
SIRENA - SIR22718 SE 120 LED HT RED/RED V110/240AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 100...240 V

  • Stromart - AC

  • Art des akustischen Signals - programmierbar

  • Kalottenfarbe - rot

  • Montageart - Aufbau

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152227189

Artikelnummer

SIR22718

Herstellernummer

22718

Hersteller

SIR

Nennspannung:

100...240 V

Stromart:

AC

Art des akustischen Signals:

programmierbar

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Aufbau

Art des optischen Signals:

sonstige

Lautstärke:

120 dB

Schutzart (IP):

sonstige

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Gehäusefarbe:

rot

Leuchtmittel:

LED

Art des akustischen Signalgebers:

Hupe

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Kontakt:

nein

Entspricht EN 54-23:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

SE 120 LED è una sirena elettronica con output fino a 120dB e luce LED, progettata per applicazioni industriali in cui siano richieste robustezza ed elevate prestazioni. Disponibile nel colore grigio o rosso, in diverse tensioni e molteplici funzioni. Ilmodulo NFC integrato e la speciale app MySirena rendono la connessione, la configurazione e la diagnostica del dispositivo molto semplici. Collegando SE 120 PRO LED a un PC, è possibile scaricare e configurare messaggi personalizzati, in modo da programmare completamente la sirena e la luce in base alle proprie esigenze.