SIMES SPA - SMVCAS7853 CASSAFORMA ZIP TONDA - CAS7853

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für LED-Leuchten - nein
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - ja
Geeignet für NV-Leuchten - nein
Einbauhöhe/-tiefe - 240 mm
Packung
1 ST
EAN
8033357460694
Artikelnummer
SMVCAS7853
Herstellernummer
CAS7853
Hersteller
SMV
Geeignet für LED-Leuchten:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
240 mm
Cassaforma per ZIP TONDA Ø210mm. Fornito con cassaforma in polipropilene predisposta per l'entrata dei cavi che permette di: 1) eseguire un facile cablaggio; 2) alloggiare il connettore rapido; 3) eseguire facilmente la rimozione dell’apparecchio per la manutenzione. Foro da incasso: 190x240mm.