Startseite

SIMES SPA - SMVC.8336W GHOST RIVES.430+LED 830 230V - C.8336W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 764 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8051163095114

Artikelnummer

SMVC.8336W

Herstellernummer

C.8336W

Hersteller

SMV

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

764 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Lampenleistung:

7.5...7.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Ohne Dimmfunktion:

ja

Schutzklasse:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

72 mm

Höhe/Tiefe:

80 mm

Länge:

430 mm

Apparecchio da installazione a parete. 7,5W. 764 lm. 3000K. CRI80