SIGNIFY ITALY SPA - PHLINCALED200840G2 COREPRO LEDBULBND 200W E27 A95 840 FR G - INCALED200840G2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 23...23 W
Lichtstrom - 3452...3452 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 165 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 160.84 kg CO2 eq.
EAN
8719514346697
Artikelnummer
PHLINCALED200840G2
Herstellernummer
INCALED200840G2
Hersteller
PHI
Sockel:
E27
Lampenleistung:
23...23 W
Lichtstrom:
3452...3452 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
165 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Lampenlichtausbeute:
150 lm/W
Durchmesser:
95 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
3452 lm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.51
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
200...200 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
139.3
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
23 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.091
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1