SIEMENS - SIEBVP:261805 BD2A-1000-LR amgolo a destra X 0,36M / Y 0,36M 500 A ... 1000 A - BVP:261805
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 1000 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 690...690 V
Polzahl - 5
Länge - 0.36 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4019169787253
Artikelnummer
SIEBVP:261805
Herstellernummer
BVP:261805
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
1000 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
690...690 V
Polzahl:
5
Länge:
0.36 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP52
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
RAL-Nummer:
7035
BD2A-1000-LR amgolo a destra X 0,36M / Y 0,36M 500 A ... 1000 A