Startseite

SIEMENS - SIEBVP:090166 BD01-160-R1 Elemento di deviazione 0,5 m

KopierenKopieren
SIEMENS - SIEBVP:090166 BD01-160-R1 Elemento di deviazione 0,5 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 160 A

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 400...400 V

  • Polzahl - 5

  • Länge - 0.5 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169736534

Artikelnummer

SIEBVP:090166

Herstellernummer

BVP:090166

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:

160 A

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

400...400 V

Polzahl:

5

Länge:

0.5 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP54

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

ja

RAL-Nummer:

7035

BD01-160-R1 Elemento di deviazione 0,5 m