SIEMENS - SIEBVP:047335 BD2-AK1/3SD163A161 Cassetta di derivazione 16 A / 3 x a 1 polo interruttore magnetotermico (B) + 3XSD - BVP:047335

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz - 16 A
Polzahl - 5
Abgangsart - Steckdose
Phasenselektion - nein
Anzahl der CEE-Steckdosen - 0
Packung
1 ST
EAN
4019169702331
Artikelnummer
SIEBVP:047335
Herstellernummer
BVP:047335
Hersteller
SIE
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
16 A
Polzahl:
5
Abgangsart:
Steckdose
Phasenselektion:
nein
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Arretierung:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
190 mm
Breite:
170 mm
Höhe:
180 mm


