Startseite

SIEMENS - SIE8PQ20456BA11 Copertura 3VA20 (100 A), 3VA21 (160 A), 3VA22 (250 A), 3 poli, 4 poli - 8PQ20456BA11

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ20456BA11 Copertura 3VA20 (100 A), 3VA21 (160 A), 3VA22 (250 A), 3 poli, 4 poli

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 450 mm

  • Tiefe - 10 mm

  • RAL-Nummer - 7035

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869560434

Artikelnummer

SIE8PQ20456BA11

Herstellernummer

8PQ20456BA11

Hersteller

SIE

Breite:

600 mm

Höhe:

450 mm

Tiefe:

10 mm

RAL-Nummer:

7035

mostrina copriforo 3VA20 (100A), 3VA21 (160A), 3VA22 (250A), a 3 o 4 poli, installazione fissa, tecnica ad innesto, struttura 8US, azionamento: direttamente, comando rotativo frontale, RCD: senza, A: 450mm, La: 600mm