SIEMENS - SIE8MR64235DE08 Condizionatore per montaggio nel tetto, capacità di raffreddamento 820 W AC 230 V RAL7035, 340 x 340 x 600 mm (LaxAxP) - 8MR64235DE08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 230...230 V
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 820 W
Packung
1 ST
EAN
4042948186220
Artikelnummer
SIE8MR64235DE08
Herstellernummer
8MR64235DE08
Hersteller
SIE
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
820 W
Mit Temperaturregelung:
ja
Breite:
340 mm
Mit Heizfunktion:
nein
Höhe:
340 mm
Tiefe:
600 mm


