Startseite

SIEMENS - SIE8GK95260KK08 ALPHA AS P400 SEGR ORIZZ 2B APPARECCHI B - 8GK95260KK08

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GK95260KK08 ALPHA AS P400 SEGR ORIZZ 2B APPARECCHI B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 900 mm

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Mit Verbinderaussparungen - ja

  • Lichtbogenfest - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869481036

Artikelnummer

SIE8GK95260KK08

Herstellernummer

8GK95260KK08

Hersteller

SIE

Breite:

900 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

Mit Verbinderaussparungen:

ja

Lichtbogenfest:

nein

ALPHA Universal quadro modulare setto separatore orizzontale La=900 mm, P=400 mm per la separazione dei kit di montaggio Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, sistemi di quadri di distribuzione nonché interruttori e prese di corrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.