Startseite

SIEMENS - SIE6XV18815AH10 Cavo IE Robust;2 x M12; 2x2; 1 m; 2 x D-cod.; IP65/67/69; Cat5e; PVC; robusto - 6XV18815AH10

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6XV18815AH10 Cavo IE Robust;2 x M12; 2x2; 1 m; 2 x D-cod.; IP65/67/69; Cat5e; PVC; robusto

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 4

  • Kategorie - 5E

  • Mantel-Farbe - grün

  • Verseilelement - Vierer

  • Schirm über Verseilung - Folie + Geflecht

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169855846

Artikelnummer

SIE6XV18815AH10

Herstellernummer

6XV18815AH10

Hersteller

SIE

Ader-Zahl:

4

Kategorie:

5E

Mantel-Farbe:

grün

Verseilelement:

Vierer

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.75 mm

Anzahl der Verseilelemente:

2

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

52 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

52 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

52 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

NVP-Wert:

69 %

IE Robust Connecting Cable M12-180/M12-180, IP69, preconf. IE FC Robust Food Cable GP 2x2, con 2 connettori M12 (D-coded), lunghezza 1m. SIMATIC NETCaviCavo di bus flessibile e robusto con guaina in FEP per il collegamento di nodi/partner Industrial Ethernet con grado di protezione IP65/67/69. Per limpiego nellindustria dei generi alimentari e voluttuari.Collegamento rapido e senza errori di nodi/partner terminali tramite cavi AWG22 preconfezionati. Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo e al concetto omogeneo di messa a terra. Contatto elettrico affidabile dello schermo e scarico di tiro integrato. Caratteristichesuperiori alla Categoria 5 (Cat5e) dello standard internazionale di cablaggio ISO/IEC 11801 ed EN 50173. Resistenza allacqua, resistenza alle intemperie, resistenza ai microbi, resistenza elevata a detergenti e disinfettanti.