SIEMENS - SIE6XV18755DE30 IWLAN 1x RSMA/1x SMA, cavo di collegamento flessibile maschio/maschio, 0,3 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 0.3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - R-SMA
Kabeltyp - sonstige
Impedanz - 50 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 2 - SMA
Packung
1 ST
EAN
4018359299903
Artikelnummer
SIE6XV18755DE30
Herstellernummer
6XV18755DE30
Hersteller
SIE
Länge:
0.3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
R-SMA
Kabeltyp:
sonstige
Impedanz:
50 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SMA
Farbe:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Abschirmung:
sonstige
IWLAN R-SMA/ SMA male/male Flexible Connection Cable preconfezionato, lunghezza 0,30m cavo di collegamento flessibile per componenti con connessione R-SMA e connessione SMA. SIMATIC NETCavicavo dantenna RSMA/SMA connettore/connettoreAd esempio per il collegamento di unapparecchiatura attiva a componenti con connessione RSMA e SMA, come condotti passacavi per quadro elettrico.Grazie allattenuazione ridotta, la qualità del segnale radio risulta solo minimamente influenzata. I cavi offrono protezione antifiamma, sono chimicamente resistenti e privi di silicone.