Startseite

SIEMENS - SIE6XV18712S Cavo IE FC TP Festoon GP; 2 x senza; 2x2; Cat5e; PVC; robusto - 6XV18712S

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6XV18712S Cavo IE FC TP Festoon GP; 2 x senza; 2x2; Cat5e; PVC; robusto

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 4

  • Kategorie - 5E

  • Mantel-Farbe - grün

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Verseilelement - Vierer

Packung

  • 20 M

EAN

4019169852821

Artikelnummer

SIE6XV18712S

Herstellernummer

6XV18712S

Hersteller

SIE

Ader-Zahl:

4

Kategorie:

5E

Mantel-Farbe:

grün

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

Vierer

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.75 mm

Verseilung:

Bündel

Anzahl der Verseilelemente:

2

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

70 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

70 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

70 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...75 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...75 °C

NVP-Wert:

66 %

Industrial Ethernet FC TP FESTOON Cable 2x2 (PROFINET tipo B), cavo dinstallazione TP per struttura sospesa a festoni, a 4 conduttori schermato Cat5e, fornibile a metraggio, min. 5 milioni cicli di piegatura, unità di fornitura max. 1000m, min. quantità ordinabile 20m. SIMATIC NETCaviCavo di bus flessibile per movimento continuo in un supporto di trascinamento, impiego in strutture sospese a festoniRisparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto. Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo e al concetto omogeneo di messa a terra. Assenza di silicone, quindi idoneità allimpiego nellindustria automobilistica (ad es. in linee di verniciatura). Caratteristiche superiori alla Categoria 5 (Cat5e) dello standard internazionale di cablaggio ISO/IEC 11801 ed EN 50173. Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri.