SIEMENS - SIE6XV18312K Cavo PB FC Flex.;2 x senza; senza alogeni; montaggio rapido; PUR; robusto - 6XV18312K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 2
Kategorie - sonstige
Mantel-Farbe - violett
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Verseilelement - Paare
Packung
20 M
EAN
4019169851527
Artikelnummer
SIE6XV18312K
Herstellernummer
6XV18312K
Hersteller
SIE
Ader-Zahl:
2
Kategorie:
sonstige
Mantel-Farbe:
violett
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.67 mm
Verseilung:
Bündel
Anzahl der Verseilelemente:
1
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
120 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
120 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
120 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...60 °C