Startseite

SIEMENS - SIE6XV18300LH10 Cavo PB FC FRNC GP; a metraggio; senza alogeni; FRNC; robusto - 6XV18300LH10

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6XV18300LH10 Cavo PB FC FRNC GP; a metraggio; senza alogeni; FRNC; robusto

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Kategorie - sonstige

  • Mantel-Farbe - violett

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 20 M

EAN

4019169400398

Artikelnummer

SIE6XV18300LH10

Herstellernummer

6XV18300LH10

Hersteller

SIE

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

2

Kategorie:

sonstige

Mantel-Farbe:

violett

Mantelmaterial:

sonstige

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Leiterdurchmesser:

0.65 mm

Verseilung:

Bündel

Anzahl der Verseilelemente:

1

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Außendurchmesser ca.:

8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

80 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

80 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

80 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...80 °C

PROFIBUS FC FRNC Cable GP, cavo di bus difficilmente infiammabile e cavo di bus senza alogeni con guaina in copolimero, FRNC fornibile a metraggio, unità di fornitura max. 1000 m, min. quantità ordinabile 20 m . SIMATIC NETCaviPROFIBUS FC FRNC Cable GPCavo di bus con struttura speciale per montaggio rapido. Difficilmente infiammabile e privo di alogeni, adatto allimpiego in edifici.Risparmio di tempo grazie al montaggio semplice e rapido sul posto. Contattazione dello schermo affidabile e scarico di tirononché buona schermatura EMC. Rete immune ai disturbi grazie al cavo schermato a due fili intrecciato. Concetto di messa a terra omogeno tramite lo schermo esterno del cavo di bus e i morsetti di messa a terra dei bus-terminal. Assenza di silicone, quindi idoneità allimpiego nellindustria automobilistica (ad es. in linee di verniciatura). Facile determinazione della lunghezza grazie alla marcatura in metri.