SIEMENS - SIE6XV18207AH10 FO Indoor Cable 62,5/125/900 (OM1), vetro, multimode, senza alogeni, a metraggio - 6XV18207AH10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 2
Mantel-Farbe - orange
Packung
20 M
EAN
4019169404051
Artikelnummer
SIE6XV18207AH10
Herstellernummer
6XV18207AH10
Hersteller
SIE
Anzahl der Fasern:
2
Mantel-Farbe:
orange
Indoor Fiber Optic (62,5/125), privo di alogeni, resistente a calpestio, cavo da interno FO in vetro difficilmente infiammabile , fornibile a metraggio unità di fornitura max. 2000 m, min. quantità ordinabile 20 m. SIMATIC NETCavicavo Indoor Fiber Optic per interno


