SIEMENS - SIE6SL32230DE222AG1 SINAMICS PM230, 3AC 380-480 V, 2,20 kW, IP55 / UL type 12, FSA, A - 6SL32230DE222AG1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 5.9 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 2.2 kW
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
4042948671559
Artikelnummer
SIE6SL32230DE222AG1
Herstellernummer
6SL32230DE222AG1
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
5.9 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2.2 kW
Schutzart (IP):
IP55
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
1.5 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Tiefe:
249 mm
Höhe:
460 mm
Breite:
154 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Bremschopper integriert:
nein
Art des Umrichters:
U-Umrichter


