SIEMENS - SIE6SL32101PC242UL0 SINAMICS PM240-2, 3AC 200-240 V, 11,00 kW, IP20 / UL open type, FSD - 6SL32101PC242UL0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 200...240 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 42 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 11 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4042948668504
Artikelnummer
SIE6SL32101PC242UL0
Herstellernummer
6SL32101PC242UL0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
200...240 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
42 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
11 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
7.5 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
nein
Tiefe:
237 mm
Höhe:
472 mm
Breite:
200 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
-99999
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
-99999
Bremschopper integriert:
ja
Art des Umrichters:
U-Umrichter


