Startseite

SIEMENS - SIE6GT28980AC21 Cavo di rete US per alim. wide-range, connettore in esecuzione US, p. SIMATIC RF - 6GT28980AC21

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GT28980AC21 Cavo di rete US per alim. wide-range, connettore in esecuzione US, p. SIMATIC RF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2 m

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Anschluss 1 - NEMA-Stecker (Drehverriegelung)

  • Ader-Zahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4034106025076

Artikelnummer

SIE6GT28980AC21

Herstellernummer

6GT28980AC21

Hersteller

SIE

Länge:

2 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Anschluss 1:

NEMA-Stecker (Drehverriegelung)

Ader-Zahl:

3

Anschluss 2:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Steckverbindersystem systemgebunden:

nein

Nennspannung:

125...125 V

Spiralleitung:

nein

Mit Schnurschalter:

nein

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

ohne

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

ohne

SIMATIC RF600 cavo di rete per alimentatore wide-range alimentazione di tensione per sistemi SIMATIC RF connettore in esecuzione US. SIMATIC RFCaviCavo di rete per alimentatore da rete wide-range con connettore di rete US