Startseite

SIEMENS - SIE6GT28910PH50 Cavo conf. 24 V, M12 a 5 poli/M12 a 8 poli, 5M, cavo con conn. SIMATIC RF600, 5m - 6GT28910PH50

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GT28910PH50 Cavo conf. 24 V, M12 a 5 poli/M12 a 8 poli, 5M, cavo con conn. SIMATIC RF600, 5m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 5000 m

  • Ader-Zahl - 6

  • Temperaturbeständigkeit - -30...80 °C

  • Nennspannung - 300...300 V

  • Außendurchmesser ca. - 5.4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4034106024352

Artikelnummer

SIE6GT28910PH50

Herstellernummer

6GT28910PH50

Hersteller

SIE

Länge:

5000 m

Ader-Zahl:

6

Temperaturbeständigkeit:

-30...80 °C

Nennspannung:

300...300 V

Außendurchmesser ca.:

5.4 mm

cavo con connettore SIMATIC RF600 al connettore 24 V del reader RF610XR, RF650R, RF68XR collegato agli alimentatori da rete di tipo 6GT2898-0AA e 6GT2898-0AC, PUR, lunghezza 5m. SIMATIC RFCaviCavo adattatore per alimentatore, M12-8 / M12-4