SIEMENS - SIE6GT28122EA00 Antenna RF622A ETSI, lineare, RF600, 865-868 MHz UE, IP67, cavo di 0,3 m - 6GT28122EA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Indoor - ja
Outdoor - ja
Schutzart (IP) - IP65
Mit Anschlusskabel - nein
Länge des Anschlusskabels - 0.3 m
Packung
1 ST
EAN
4034106026431
Artikelnummer
SIE6GT28122EA00
Herstellernummer
6GT28122EA00
Hersteller
SIE
Indoor:
ja
Outdoor:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Mit Anschlusskabel:
nein
Länge des Anschlusskabels:
0.3 m
Höhe:
76 mm
Breite:
76 mm
Tiefe:
20 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...70 °C
SIMATIC RF600 antenna RF622A; ETSI frequenza 865-868 EU lineare IP67, -20 ... +70 °C, con cavo di collegamento da 30 cm. SIMATIC RFAntennaantenna RF622A, ETSIAntenna particolarmente compatta per applicazioni nella produzione, ad es. in linee di montaggioo in impianti di trasportatori su rotaia.Grazie alla polarizzazione lineare e alla notevole attenuazione di segnale, è possibile ridurre con affidabilità effetti di riflessioni e propagazioni anomale.